Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Sony PS-LX310BT Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69280373
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PSLX310XB12B.EU
EAN/GTIN:
     5013493371347
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler sony
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Motor
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Stylus typ
mm
Gleichlaufschwankung
0.1 %
Stylus Druck
3 g
Autostop
Ja
Ausgabeebene
2.5 mV
LED-Anzeigen
Bluetooth
Tonarm
Tonarm-Typ
Dynamisch ausbalancierter Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm
Ja
Armlänge
197 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP,APT-X
Bluethooth-Reichweite
10 m
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
3500 g
Plattendurchmesser
296 mm
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.8 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.