Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560-X10 Unmanaged 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560-X10 Unmanaged 1U Silber
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560-X10 Unmanaged 1U Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-5351216
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6560-X10-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
alcatel sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Geräuschpegel
45 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
885 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Wärmeableitung
167 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.156,30*
€ 2.352,79*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.164,26*
€ 2.352,80*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.172,63*
€ 2.385,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.680,13*
€ 2.892,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,79*
€ 2.799,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,49*
€ 2.774,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,63*
€ 2.681,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.204,28*
€ 2.623,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,30*
€ 2.566,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.