Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchring Wand-montiert Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchring Wand-montiert Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchring Wand-montiert Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchring Wand-montiert Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69630367
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42021820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Material: Metall
    - Wandmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchring
Produktfarbe
Nickel
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42021000
ab € 93,07*
Ähnlich
Hansgrohe
42021830
ab € 134,79*
Ähnlich
Hansgrohe
40512820
ab € 72,43*
Ähnlich
Hansgrohe
40512000
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.