Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2920010 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2920010 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2920010 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70154496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
89.8 mm
Gewicht
51.06 g
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 2 polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.