| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70225584 Herst.-Nr.: P11061-071 EAN/GTIN: 190017333403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 16 | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 32 GB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 0.512 GB | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz | ![](/p.gif) | Empfohlener RAM | 2048 MB | ![](/p.gif) | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel | Lizenz | Software-Typ | Erstausrüster (OEM) | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Spanisch | ![](/p.gif) | Lizenztyp | Reseller Option Kit (ROK) | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Wiederverkäufer Options-Kit (WOK) | Ja | Architekturunterstützung | 64-Bit Computing | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |