Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Beldenkabel
>
Artikel
Belden 8777NH Audio-Kabel 305 m Chrom
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-70242821
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
8777NH.00305
EAN/GTIN:
8719605019615
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Chrom
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
22
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Datenkabel für Messtechnik
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
LSZH-Kabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
alarmkabel 6-adrig
,
alarmkabel
,
datenkabel belden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48027*
Preis gilt ab 15.000,001 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 304 Meter
€ 4,36543*
€ 5,19486
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 4,23027*
€ 5,03402
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 3,48027*
€ 4,14152
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,15*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen