Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Parat 531000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-70274906
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
531000171
EAN/GTIN:
4006793001206
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
4100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
28 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Schockresistent
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer alu
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 118,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen