Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 110 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 110 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Harting 09 69 110 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315340
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 110 0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 0, + 2 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.26 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 2 polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 100 0022
ab € 1,79*
Zubehör
Harting
09692817420
ab € 1,34*
Zubehör
Harting
09692812550
ab € 2,8009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.