Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 100 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 69 100 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Harting 09 69 100 0022 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     4147-M0287989
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 100 0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 0, + 2 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.1 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86331*
€ 2,11331*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,37*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0282*
€ 2,4182*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,11331*
€ 2,51484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86331*
€ 2,21734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 110 0022
ab € 1,84*
Zubehör
Harting
09691812550
ab € 1,9162*
Zubehör
Harting
09691817420
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.