Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70338009
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3113C006
EAN/GTIN:
     4549292141085
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Bewältige ein hohes Druckaufkommen, ohne dabei auf die Kosten achten zu müssen. Dieses PIXMA Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern druckt bis zu 18.000 Seiten mit 3 Flaschen mit Schwarztinte oder 7.700 Seiten mit einer Farbpatrone¹, wobei sich die Tinte ganz einfach und sauber nachfüllen lässt – so bleiben Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt. Die intelligenten Verbindungsoptionen eignen sich ideal für den Einsatz Zuhause oder in kleinen Büros. Sie ermöglichen das Drucken, Scannen und Kopieren per Mobilgerät über die Canon PRINT App und den PIXMA Cloud Link, die Verbindung mit der Cloud und die Einbindung in ein lokales LAN-Netzwerk. Und wenn es mal ganz schnell und einfach gehen soll, gibt es noch die Kompatibilität mit AirPrint (iOS), Mopria (Android) und Windows 10 Mobile.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Medientypen der Multifunktionszuführung
Letter
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
13x18,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 "
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Sonstige Funktionen
Software-CD
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Mobile, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
538 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
288.5 mm
Paketgewicht
10560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
8100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
20 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6.8 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 13,03*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,63*
Zubehör
Canon
2311B060
ab € 6,83*
Zubehör
Canon
7981A008
ab € 19,33*
Zubehör
Canon
7981A005
ab € 12,32*
Zubehör
Canon
1033A006
ab € 4,33*
Zubehör
Canon
1033A001
ab € 21,71*
Zubehör
Canon
1033A002
ab € 5,44*
Zubehör
Canon
6211B007
ab € 25,61*
Zubehör
Canon
6211B008
ab € 39,54*
Zubehör
Canon
6211B006
ab € 11,81*
Zubehör
Canon
2311B020
ab € 20,70*
Zubehör
Canon
2311B021
ab € 27,64*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,80*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 10,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.