Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter
Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter
Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter
Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter
Parat 591001161 Kofferzubehör Veranstalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70446015
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     591001161
EAN/GTIN:
     4006793001343
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Zweiseitige Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern für PARAT Hartschalen Werkzeugkoffer. Ideal, um Werkzeug und Zubehör gut sortiert und übersichtlich aufzubewahren und zu transportieren!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Veranstalter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Kompatibilität
CLASSIC
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.