| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-70446018 Herst.-Nr.: 2228000401 EAN/GTIN: 4006793228818 |
| |
|
| | |
| Die PARAT NEW CLASSIC Individual M Werkzeugtasche überzeugt vor allem durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihren großzügigen Stauraum. Bis zu 15 Liter fasst die handliche Premium-Werkzeugtasche, bei einem Eigengewicht von 1,3 kg. Sie ist zum Teil aus stabilem Rindsleder, die Außenseiten der Tasche sind zum Schutz des Werkzeuges aus dem strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt sind. Somit bietet diese Tasche genügend Raum um die wichtigsten Werkzeuge einfach, schnell und sicher zu transportieren. Mit dem handlichen Tragegriff lässt sich die Tasche samt Inhalt bequem transportieren. Dank der verbauten Steckschlösser lässt sich die Tasche verschließen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 260 mm | | Gewicht | 1300 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Echtes Leder, Kunststoff | | Anzahl von Fächern | 1 | | Sperren | Ja | | Griff(e) | Ja | | Griffanzahl | 1 | | Schutzfunktion | Feuchtigkeitsbeständig | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |