Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70351 Steckdose Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70351 Steckdose Gelb
MENNEKES 70351 Steckdose Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70471526
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70351
EAN/GTIN:
     4015394134916
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Leistungsstecker
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
7738 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
6
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,93*
€ 734,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,17*
€ 701,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,43*
€ 664,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.