Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carroll & Meynell CM Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 3kVA 1-phasig Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129588
Hersteller:
     Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
     CM3000/230/EURO
EAN/GTIN:
     5060641281898
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 3kVA
Anzahl der Phasen = 1
Serie = CM
Steckertyp = Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp = Schutzkontakt-Stecker
Gewicht = 18kg
Länge = 195mm
Breite = 205mm
Tiefe = 265mm
Abmessungen = 195 x 205 x 265mm
Montagetyp = Bodenmontage
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

Europäischen Isolierungstransformatoren von Carroll and Meynell. SCHUKO-ISO-Transformatoren werden gemäß BS EN 61558 gefertigt Sie bieten Schutz gegen thermische Überlastung und Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP44 Ausgang für 16 A SCHUKO-Buchsen und 2 Meter Eingangsnetzkabel mit europäischem Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
3kVA
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
CM
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp:
Schutzkontakt-Stecker
Gewicht:
18kg
Länge:
195mm
Breite:
205mm
Tiefe:
265mm
Abmessungen:
195 x 205 x 265mm
Montagetyp:
Bodenmontage
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo primär 230v, trenntrafo, schuko-stecker ip44, 8129588, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Carroll & Meynell, CM3000230EURO, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1226721
ab € 245,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.