Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M12MS-5CON-PG7-M SKIN Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M12MS-5CON-PG7-M SKIN Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact SACC-M12MS-5CON-PG7-M SKIN Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723507
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456466
EAN/GTIN:
     4046356616836
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.26 g
Breite
20.2 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20.2 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1559000
ab € 9,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.