Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70746273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213357
EAN/GTIN:
     4046356566087
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3578*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67616*
€ 0,80463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1294*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 1,0028*
Zubehör
Phoenix Contact
3212837
ab € 1,053*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7468*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.