Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact PPC 1.5/S/1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038985
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213373
EAN/GTIN:
     4046356566100
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3578*
€ 0,4978*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3808*
€ 0,5308*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39616*
€ 0,55616*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4068*
€ 0,5668*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,412*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1304*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 0,9928*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7368*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6328*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,868*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.