Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18953 Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18953 Tastatur Schwarz
König & Meyer 18953 Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71096954
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18953-017-55
EAN/GTIN:
     4016842100620
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp tisch
Der stabile und robuste Stagepiano-Klapptisch eignet sich sowohl zum Spielen im Sitzen als auch im Stehen. Die Höhe kann zwischen 600 und 1000 mm ohne Einsatz von Werkzeugen eingestellt werden. Dank der einzeln höhenverstellbaren Füße mit integrierter Stellschraube werden Bodenunebenheiten gezielt ausgeglichen. Für den mobilen Einsatz wird der Ständer kompakt zusammengelegt. Viele Erweiterungsmöglichkeiten wie Aufsatz für 2. Keyboard, Laptophalterung oder Universalhalter runden das stimmige Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
600 mm
Höhe (max)
1000 mm
Gewicht
8450 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
80 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.