Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
SWIT S-8I50 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71164354
Hersteller:
     SWIT
Herst.-Nr.:
     S-8I50
EAN/GTIN:
     6948193501260
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
313 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
JVC
Kompatible Produkte
GY-HM600/650, LS300, HMQ10
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
47 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.