Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1548588
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     840006608547
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,91*
€ 77,01*
2 Tage
186
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,87*
€ 77,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,95*
€ 79,65*
1 Tag
99
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,66*
€ 80,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,22*
€ 81,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,65*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,97*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 151,90*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 241,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 257,27*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 393,53*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 346,93*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 521,34*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 550,56*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 520,96*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 555,19*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 672,80*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.