Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDX SL-VBD64 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDX SL-VBD64 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6400 mAh
IDX SL-VBD64 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71291869
Hersteller:
     IDX
Herst.-Nr.:
     SL-VBD64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
61.2 mm
Gewicht
250 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Panasonic AG-DVX200, HC-X1000, AJ-PX, AU-EVA1
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
47 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ladestrom
5 A
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.