Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerdüsen
>
Staubsauger-Turbodüse
>
Artikel
Domo DO223S Handstaubsauger Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-71294638
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO223S
EAN/GTIN:
5411397124470
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Mit der DOMO Power Brush ‘bed & sofa’ DO223S sorgen Sie für eine Tiefenreinigung Ihrer Matratze. Aber auch Polstermöbel, Kissen, kleine Teppiche und der Haustierkorb werden mit diesem Handstaubsauger optimal gereinigt. Bakterien haben durch die sterilisierende Wirkung des UV-Lichts keine Chance. Die rotierende Bodenbürste klopft festsitzenden Schmutz ab. Der leistungsstarke Staubsauger entfernt Hausstaubmilben, Bakterien, Haare,... Schlafen Sie gut und allergiefrei! Außerdem kann die Power Brush ganz einfach gereinigt werden. Der Staubbehälter ist abnehmbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Energie
Energiequelle
AC
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Handstaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Hunde-Korb
,
Hunde-Körbchen
,
Hundekorb
,
Hundekörbchen
,
Katzen-Korb
,
Katzen-Körbchen
,
Katzenkorb
,
Katzenkörbchen
,
Lederbank
,
Polstergarnitur
,
Sitzgarnitur
,
Sofa
,
Staubsauger-Turbodüse
,
Turbodüse Staubsauger
,
lederbank rot
,
hunde korb
,
lederbank weiss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
DOMO
DO211S
ab € 54,31*
Sonstiges
Domo DO7271S-23 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
DOMO
DO7271S-23
ab € 11,26*
Sonstiges
Domo DO7273S Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum 700 W Staubbeutel
DOMO
DO7273S
ab € 57,46*
Sonstiges
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar
KR-2156
ab € 28,57*
Sonstiges
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar
KR-2176
ab € 20,70*
Sonstiges
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar
SZ-1918
ab € 39,80*
Sonstiges
Tristar SZ-1920 Staubsauger
Tristar
SZ-1920
ab € 41,47*
Sonstiges
Tristar SZ-3135 Staubsauger 2,8 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Tristar
SZ-3135
ab € 64,27*
Sonstiges
Ersatz Staubfilter 3er-Set für Handstaubsauger DO211S Staubsaugerbeutel
DOMO
DO211S-SET
ab € 12,05*
Sonstiges
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
DOMO
DO211S-02
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen