Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Container-Verladekran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Container-Verladekran
BRIO Container-Verladekran
BRIO Container-Verladekran
BRIO Container-Verladekran
BRIO Container-Verladekran
BRIO Container-Verladekran
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71367299
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33732
EAN/GTIN:
     7312350337327
Suchbegriffe:
Portalkran
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Anheben, Befördern und Laden war nie spannender! Der Verladekran hat oben eine bewegliche Führerkabine, die den Kran sicher über der magnetischen Ladung positioniert, sie anhebt und wieder ablädt, wenn Du die Kurbel betätigst. Der Verladekran hat Räder und kann auf allen Schienen bewegt werden. Das enthaltene Holz ist FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
247 g
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Produktfarbe
Braun, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Lift and Load
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
34.9 mm
Höhe des Versandkartons
19.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.