Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71480834
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1952GSR-2USB-5BF-R
EAN/GTIN:
     5706998872906
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
50000
Batteriereichweite
14 h
Ladezeit
4.5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Stoßfest
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2400 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1240 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,05*
€ 581,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,60*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,48*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-9-R
ab € 658,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.