Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72471801
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.005
EAN/GTIN:
     4057298020254
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Ob auf dem Schreibtisch im Büro, in der Küche, im Bad, im Lounge-Element, in der Wand oder anderen Wohnraumszenarien, bietet die schweizer PIX 926.005 eine Anschlusswelt, die individuell gestaltet werden kann. Bachmann PIX Schweizer Einbausteckdose 10A 926.005 inkl. Zuleitung Die Designserie PIX 926.005 schweizer Steckdose umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können. Mit seiner runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt. Einzeln oder in Kombination einsetzbar, können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für die Schweizer Bachmann 926.005 PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Die kompakte Bauform (HxØ: ca. 50 x 68 mm) und geringe Einbautiefe (ca. 45 mm) sorgen für einen platzsparenden Einbau direkt von oben bzw. vorne, der auch nachträglich möglich ist.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Büro
Schutzfunktion
Staubresistent
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ J
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,73*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,52*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,75*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,53*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.