Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-8671 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-8671 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2006-8671 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000762
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-8671
EAN/GTIN:
     4050821372509
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
106.9 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,44*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,79*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,77085*
€ 3,79085*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,03*
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-8691
ab € 0,31458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-8692
ab € 3,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.