Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 3337027 Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     4757-427181
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0792*
€ 0,1205*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0998*
€ 0,1363*
7 Tage
2000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1631*
1 Tag
1200
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,166*
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.