Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CS331dw Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-72731495
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
40N9120
EAN/GTIN:
734646679824
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSEC, SSH, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP IPv4, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
750 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
600 - 2500 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Zertifizierung
ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class B
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
19100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
243.7 mm
Gewicht
16100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
395 W
Energieverbrauch (bereit)
17 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.31 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.9 s
Druckränder
4.2 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Laserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
lexmark laserdrucker farbe
,
laserdrucker farbe
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 240,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379151
ab € 56,73*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379145
ab € 27,75*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379200
ab € 41,55*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379152
ab € 111,58*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379146
ab € 56,04*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379201
ab € 83,75*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379188
ab € 31,53*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379153
ab € 167,13*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379147
ab € 83,66*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379202
ab € 124,44*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379195
ab € 29,56*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379189
ab € 53,50*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379154
ab € 222,82*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379148
ab € 111,88*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379203
ab € 168,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen