Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057285
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA2W0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037870960
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,23*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,16*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 218,36*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,09*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,00*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 90,17*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,93*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 73,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 119,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,99*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.