Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Western Digital My Passport for Mac Externe Festplatte 2 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057287
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA2D0020BBL-WESN
EAN/GTIN:
     718037869902
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
75 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
11.15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 60,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 13,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 92,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 3,80*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 4,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 5,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 4,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 5,84*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 83,07*
Ähnlich
Samsung
MU-PE2T0S/EU
ab € 132,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.