Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1621 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1621 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2006-1621 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73083249
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1621
EAN/GTIN:
     4045454821173
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Rohs
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
59 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1691
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1692
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,992*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.