Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 140304 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 140304 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 140304 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330392
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     140304
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
140105
ab € 16,92*
Zubehör
LEMP
140106
ab € 17,44*
Zubehör
LEMP
140108
ab € 18,72*
Zubehör
LEMP
140305
ab € 16,94*
Zubehör
LEMP
140306
ab € 17,44*
Zubehör
LEMP
140308
ab € 17,50*
Zubehör
LEMP
140505
ab € 18,58*
Zubehör
LEMP
140506
ab € 18,67*
Zubehör
LEMP
140508
ab € 18,61*
Zubehör
LEMP
140510
ab € 19,68*
Zubehör
LEMP
140514
ab € 24,11*
Zubehör
LEMP
140605
ab € 18,58*
Zubehör
LEMP
140606
ab € 18,57*
Zubehör
LEMP
140608
ab € 18,55*
Zubehör
LEMP
140610
ab € 27,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.