Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 137414 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 137414 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
LEMP 137414 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330442
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     137414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
160 mm
Schaftlänge
200 mm
Gewicht
440 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
137410
ab € 18,68*
Zubehör
LEMP
137411
ab € 18,56*
Zubehör
LEMP
137413
ab € 19,74*
Zubehör
LEMP
137417
ab € 22,77*
Zubehör
LEMP
137419
ab € 24,29*
Zubehör
LEMP
138413
ab € 24,25*
Zubehör
LEMP
138417
ab € 25,87*
Zubehör
LEMP
138419
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.