Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco A6709M-4 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco A6709M-4 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A6709M-4 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330536
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A6709M-4
EAN/GTIN:
     7314151754129
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
A6709M-2.5
ab € 25,81*
Zubehör
Bahco
A6709M-3
ab € 25,77*
Zubehör
Bahco
A6709M-5
ab € 25,75*
Zubehör
Bahco
A6709M-6
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.