Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Werkbankunterbauschrank
>
Artikel
Treston 60349001 Werkbankteil/Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73330949
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
60349001
EAN/GTIN:
6416763071289
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Hochwertige Stahl-Schubladenblöcke mit Zentralverriegelung für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
60 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
140 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbankteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
Unterbau-Container Werkbank
,
Unterbaucontainer Werkbank
,
Unterbauschrank für Werkbank
,
Werkbankunterbauschrank
,
treston schubladenblock
,
schublade werkbank
,
unterbau schubladenblock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 60649302 Werkbankteil/Zubehör
Treston
60649302
ab € 927,02*
Zubehör
Treston 60649303 Werkbankteil/Zubehör
Treston
60649303
ab € 804,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen