Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 60649303 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 60649303 Werkbankteil/Zubehör
Treston 60649303 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73331057
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     60649303
EAN/GTIN:
     6416763071319
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Hochwertige Stahl-Schubladenblöcke mit Zentralverriegelung für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
60 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
700 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,86*
€ 1.082,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,63*
€ 1.052,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,79*
€ 1.042,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,21*
€ 1.016,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,54*
€ 991,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,10*
€ 956,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
60349001
ab € 272,72*
Zubehör
Treston
60649302
ab € 927,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.