Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP909KK Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP909KK Werkbank
Treston TP909KK Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331675
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP909KK
EAN/GTIN:
     6416763084807
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
1300 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,35*
€ 747,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,75*
€ 731,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.