Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPH707KK Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TPH707KK Werkbank
Treston TPH707KK Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331737
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH707KK
EAN/GTIN:
     6416763084814
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Preiswerter Standard-Arbeitstisch mit Etagenbord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
1100 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,73*
€ 766,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,70*
€ 758,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,64*
€ 719,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,49*
€ 663,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 790,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.