Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 90349002P Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 90349002P Werkbankteil/Zubehör
Treston 90349002P Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73333011
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     90349002P
EAN/GTIN:
     6416763075584
Komplettes Rasterrohrmodul-Set für die Montage von Zubehör an Ihrem Arbeitstisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1582 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,82*
€ 554,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
90349001P
ab € 348,73*
Zubehör
Treston
90449001P
ab € 360,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.