Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 90349001P Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 90349001P Werkbankteil/Zubehör
Treston 90349001P Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73333010
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     90349001P
EAN/GTIN:
     6416763075577
Komplettes Rasterrohrmodul-Set für die Montage von Zubehör an Ihrem Arbeitstisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1359 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
10049032P
ab € 879,06*
Zubehör
Treston
90349002P
ab € 402,92*
Zubehör
Treston
90449001P
ab € 359,57*
Zubehör
Treston
TP715 ESD
ab € 543,70*
Zubehör
Treston
TP715
ab € 370,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.