Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston PP180 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston PP180 Werkbankteil/Zubehör
Treston PP180 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73333088
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PP180
EAN/GTIN:
     6416763075294
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lochplatte
Lochplattensystem
Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil, passend für zusätzlichen Stahlboden und Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
20 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Kompatible Produkte
TPH718/918, TPB918
Gewicht und Abmessungen
Breite
1719 mm
Höhe
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.