Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73335811
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC1751/80
EAN/GTIN:
     8710103913016
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Einfach und effektiv
4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse
Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügeln Sie mühelos und effektiv mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit der kratzfesten Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.

Großer Wasserbehälter (220 ml) für längeres Bügeln
Da ein Nachfüllen dank des extragroßen Wasserbehälters (220 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Calc-Clean-Taste für anhaltende Dampfleistung
Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Taste ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

Integriertes Wasserspray für gleichmäßiges Befeuchten der Bügelwäsche
Die Spraydüse erzeugt einen feinen Dampfnebel zum gleichmäßigen Anfeuchten des Stoffes, sodass Falten sich leichter ausbügeln lassen.

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß
Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten
Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.

Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten und Kratzfestigkeit
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Größere Bügelsohle für effektiveres Bügeln mit jeder Bewegung

Größere Öffnung für einfaches Einfüllen von Wasser

Schnelles Glätten
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 15g/Min für effektiveres Glätten
Weitere Informationen:
Merkmale
Dampfstoßleistung
100 g/min
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Produktfarbe
Grau
Vertikale Dampffunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Swivel Winkel
180 °
Sprayfunktion
Ja
Aufheizzeit
30 s
Dampfstoß
100 G
Variable Dampfstufen
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2000 W
Gewicht und Abmessungen
Eisengewicht
0.75 g
Technische Details
Kabellänge
1.9 m
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.