| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-73411821 Herst.-Nr.: DT9130CH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Portable Dampfglätter Access Steam Care: eine hochwertige dampfglättung Der tragbare dampfdampfer Tefal Access Steam Care ist Dank seiner hervorragenden Dampfleistung und seiner praktischen vertikalen Planke das ideale Werkzeug für Last-minute-Nachbesserungen und präzisen Dampf bis ins kleinste Detail. Dieser ultraschnelle tragbare Dampfgarer wird mit einer vertikalen Platte für ein praktisches und präzises glätten und einen tadellosen bügeleffekt geliefert. Mit den drei dampfeinstellungen können Sie auf jedem Stoff sicher perfekte Ergebnisse erzielen. Der kontinuierliche Dampfstrom von bis zu 30 G/min eignet sich für die dicksten Stoffe und bewältigt die hartnäckigsten fehlfalten. Die beheizte Sohle aus Aluminiumguss liefert unübertroffene Ergebnisse, mit fortschrittlicher technologie, die es ermöglicht, die gerade entblößte Kleidung sofort zu tragen. Mit einer Aufheizzeit von nur 40 Sekunden ist Ihr Tragbarer dampfdampfer betriebsbereit, sobald Sie ihn benötigen, und bietet eine ganze Reihe fortschrittlicher Funktionen. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1600 W | Merkmale | Gerätetyp | Tragbare Dampfbürste | ![](/p.gif) | Anwärmdauer | 30 min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale | Ja | ![](/p.gif) | Griff-Steuerelemente | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |