| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-73415291 Herst.-Nr.: 40316-00000 EAN/GTIN: 4042448448323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der tesa® Smooz Toilettenbürstenhalter, wird im Set mit Halterung und satiniertem Glasbehälter geliefert. Er lässt sich dank der innovativen Klebetechnologie bequem ohne Bohren oder zusätzliches Werkzeug befestigen. Auch das Entfernen ist problemlos möglich, so dass Ihre Badfliesen unbeschädigt bleiben. Das Glas kann abgenommen und gewaschen, der Bürstenkopf abgeschraubt und ersetzt werden. Mit seinen runden Formen und der verchromten Oberfläche ist der Toilettenbürstenhalter, eine Bereicherung für jedes Bad und kann mit einem neuen Adapter (BK20) sogar wiederverwendet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber, Weiß | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Metall | ![](/p.gif) | Material Bürste | Nylon | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Container | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Stil | Klassisch | ![](/p.gif) | Hängeart | Hängender Ring |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Satin-Bettgarnitur, Satin-Bettwäsche, Satinbettgarnitur, Satinbettwäsche, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, tesa klobürste, klobürste, klobürste grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |