Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Flight Rudder Pedals Schwarz, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Flight Rudder Pedals Schwarz, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G Flight Rudder Pedals Schwarz, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-739404
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     945-000005
EAN/GTIN:
     5099206069916
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder logitech
lenkräder
Segeln Sie durch die Lüfte und behalten Sie dabei die komplette Kontrolle dank der Pro Flight Rudder Pedals. Der solide konstruierte 3-Achsen-Controller verleiht PC-Flugsimulatoren besondere Authentizität, da Sie Ruder und Bremsen mit den Füßen bedienen.

Die rutschfesten Pedale verfügen über anpassbare Einstellungen für alle Fußgrößen und eine zentrale Spannungsanpassung ermöglicht es Ihnen, den Pedalwiderstand anzupassen.

-Selbstzentrierende Pedalen gleiten reibungslos - mit einstellbarer Dämpfung.
-3-Stufen-Pedallängenanpassung für Ihre Fußgröße, damit Ihre Füße fest am Pedal bleiben.
-Leise und leichtgängige Bewegungen für optimale Kontrolle und Präzision.
-Fussbremse für maximalen Realismus.
-Lange Haltbarkeit durch hohe Qualität und teilweiser Metallkonstruktion.
-Spannungsanpassung der Pedale ermöglicht es Ihnen, so viel oder so wenig Widerstand einzustellen, wie es Ihrem Flugstil entspricht.
-Individuelle Ruderpedaleinstellungen mit der Advanced Saitek Smart Technology (SST).
-Erstellen und speichern Sie Profile für Ihre Lieblingsflugsimulatoren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2300 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.833,24*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,58*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,22*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 209,83*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,79*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,62*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,20*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 91,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 118,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.