Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 14326 Vase andere Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 14326 Vase andere Glas Transparent
LEONARDO 14326 Vase andere Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74289759
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014326
EAN/GTIN:
     4002541143266
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Schaffen Sie aus Ihrem Zuhause eine Wohlfühloase: Mit der handgefertigten Vase aus der Serie LUCCA ist nichts leichter als das. Diese rechteckige Vase ist ein absolutes Must-Have. Ihr Gespür für das Schöne stellen Sie mit dieser handgefertigten LEONARDO Vase unter Beweis. Mit jedem handgefertigen Produkt erhalten Sie zugleich ein Einzelstück! Harmonisch, modern und stilsicher inspiriert LEONARDO Sie beim Gestalten Ihres Zuhauses - spielen Sie mit Ihrer Fantasie und sorgen Sie für ein tolles und individuelles Ambiente. Dekoration zum Verlieben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
110 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Form
andere
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Kubismus
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
LUCCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
014384
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.