Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77817370
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas höhe 25 cm
Perfekt für Individualisten! Denn die Vasen, Schalen und Tischlichter der Serie 'lucca' lassen sich immer wieder neu zusammenstellen und dekorieren. Das rauchschwarze, durchgefärbte Glas der Platten wirkt in Kombination mit dem Klarglas der Vasen und Tischlichter besonders elegant, während die Form Dynamik in jedes Ambiente bringt. Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben. Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
014326
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.