Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR SECUNORM PROFI40 Schwarz, Blau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARTOR SECUNORM PROFI40 Schwarz, Blau Abbrechmesser
MARTOR SECUNORM PROFI40 Schwarz, Blau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74347486
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     119001.02
EAN/GTIN:
     4002632918834
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Zertifizierung
GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Länge (mm)
143 mm
Dicke
17 mm
Klingenlänge
40 mm
Gewicht
82 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
977.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
7940.60
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.