Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130487 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130487 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
FALLER 130487 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
FALLER 130487 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74483575
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Abfüllanlage, Rohrleitungen und stählerne Rohrbrücke für die Überführung der gasförmigen oder flüssigen Stoffe auf Ihrem Werksgelände. Unterschiedliche Rohrdurchmesser: 20, 30 und 40 mm. Dieser Bausatz enthält: 368 Einzelteile in 2 Farben, 1 Deko und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
83 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Brücke
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
368 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
130485
ab € 51,45*
Sonstiges
Faller
130486
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.