Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130486 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130486 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
FALLER 130486 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
FALLER 130486 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74483606
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kleine ARAL-Tankanlage mit zwei liegenden und drei stehenden Kesseln, über Treppen und Laufstege begehbar. Transport über Rohrleitungen. Mit Zapfstelle und einer kleinen Holzhütte. Dieser Bausatz enthält: 477 Einzelteile in 5 Farben, Fensterteile, 1 Deko und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Bauernhof
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
477 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
130485
ab € 51,45*
Sonstiges
Faller
130487
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.